OBO - Szerelő keret UDHOME ONE- hoz 2db Modul45 készülékhez SN174611 - 7368485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Szélesség - 46.3 mm
Hosszúság - 115 mm
Beszerelési technika - rácsméret 45
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197276287
Sonepar cikkszám
SN174611
Gyártói cikkszám
7368485
Gyártói típuskód
MT UH1 2M45
Beépíthető eszközök száma:
2
Szélesség:
46.3 mm
Hosszúság:
115 mm
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Anyag:
fém
Szerelő keret UDHOME ONE- hoz 2db Modul45 készülékhez