OBO - Szerelődoboz T4L-hez grafitszürke SN064916 - 7408296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Szín - fekete
Anyag - poliamid (PA)
Felület - egyéb
RAL-szám - 9011
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115007
Sonepar cikkszám
SN064916
Gyártói cikkszám
7408296
Gyártói típuskód
T4L EG
Beépíthető eszközök száma:
3
Szín:
fekete
Anyag:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9011
Hosszúság:
153.5 mm
Szélesség:
97 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelődoboz T4L-hez grafitszürke