OBO - Szerelőegység VH4-hez fehér FI-relé beépítéshez fehér SX104244 - 6109789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vakfedél - Nem
Szín - fehér
Egységek száma - 1
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196776252
Sonepar cikkszám
SX104244
Gyártói cikkszám
6109789
Gyártói típuskód
VH MS FILS RW
Vakfedél:
Nem
Szín:
fehér
Egységek száma:
1
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Szerelőegység VH4-hez fehér FI-relé beépítéshez fehér