OBO - Szerelőfedél 250-2/3, GES4-hez 282x282x4 szalaghorganyzott SN064919 - 7400459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431251
Sonepar cikkszám
SN064919
Gyártói cikkszám
7400459
Gyártói típuskód
DUG 250-3 4
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél 250-2/3, GES4-hez 282x282x4 szalaghorganyzott