OBO - Szerelőfedél 350-2/3, GES4-hez 383x383x4 szalaghorganyzott SN064922 - 7400505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431398
Sonepar cikkszám
SN064922
Gyártói cikkszám
7400505
Gyártói típuskód
DUG 350-3 4
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél 350-2/3, GES4-hez 383x383x4 szalaghorganyzott