Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőfedél 350-2/3, GES6-hoz 383x383x4 szalaghorganyzott SN064923 - 7400509

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyszögletű

  • Névleges méret - 350 mm

  • Szélesség - 383 mm

  • Hosszúság - 383 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431404

Sonepar cikkszám

SN064923

Gyártói cikkszám

7400509

Gyártói típuskód

DUG 350-3 6

Szerelési nyílás:

négyszögletű

Névleges méret:

350 mm

Szélesség:

383 mm

Hosszúság:

383 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél 350-2/3, GES6-hoz 383x383x4 szalaghorganyzott