OBO - Szerelőfedél 350-2/3, R4-hez 383x383x4 szalaghorganyzott SN064924 - 7400517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - kerek
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431442
Sonepar cikkszám
SN064924
Gyártói cikkszám
7400517
Gyártói típuskód
DUG 350-3 R4
Szerelési nyílás:
kerek
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél 350-2/3, R4-hez 383x383x4 szalaghorganyzott