OBO - Szerelőfedél 350-3, Telitankhoz 383x383x4 szalaghorganyzott SN064925 - 7400431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195434856
Sonepar cikkszám
SN064925
Gyártói cikkszám
7400431
Gyártói típuskód
DUF 350-3 DAT
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
nedves
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél 350-3, Telitankhoz 383x383x4 szalaghorganyzott