OBO - Szerelőfedél 400x500x4 szalaghorganyzott SN064917 - 7425046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Hosszúság - 400 mm
Szerelőnyílások száma - 1
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245407
Sonepar cikkszám
SN064917
Gyártói cikkszám
7425046
Gyártói típuskód
OKA D 500 DAT
Szélesség:
500 mm
Hosszúság:
400 mm
Szerelőnyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél 400x500x4 szalaghorganyzott