OBO - Szerelőfedél GES4 szerelvbet 400x500x4 szalaghorg SN064926 - 7425064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Hosszúság - 400 mm
Szerelőnyílások száma - 1
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245421
Sonepar cikkszám
SN064926
Gyártói cikkszám
7425064
Gyártói típuskód
OKA D 500 4
Szélesség:
500 mm
Hosszúság:
400 mm
Szerelőnyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél GES4 szerelvbet 400x500x4 szalaghorg