Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőfedél GES4 szerelvbet 400x600x4 szalaghorg SN064927 - 7425066

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Hosszúság - 400 mm

  • Szerelőnyílások száma - 1

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245438

Sonepar cikkszám

SN064927

Gyártói cikkszám

7425066

Gyártói típuskód

OKA D 600 4

Szélesség:

600 mm

Hosszúság:

400 mm

Szerelőnyílások száma:

1

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél GES4 szerelvbet 400x600x4 szalaghorg