OBO - Szerelőfedél kazettákhoz üreges padlóban 300x300x32 tűzihorg SN064932 - 7428544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Szélesség - 300 mm
Hosszúság - 300 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415558
Sonepar cikkszám
SN064932
Gyártói cikkszám
7428544
Gyártói típuskód
DUG RK UAN 4
Szerelési nyílás:
négyzetes
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
300 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél kazettákhoz üreges padlóban 300x300x32 tűzihorg