Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőfedél kazettákhoz üreges padlóban 340x340x34 tűzihorg SN064933 - 7428547

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Szélesség - 325 mm

  • Hosszúság - 325 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195415565

Sonepar cikkszám

SN064933

Gyártói cikkszám

7428547

Gyártói típuskód

DUG RK UAN 9

Szerelési nyílás:

négyzetes

Szélesség:

325 mm

Hosszúság:

325 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Anyag:

acél

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél kazettákhoz üreges padlóban 340x340x34 tűzihorg