OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 282x282 szalaghorg SN064936 - 7400483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - kerek
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431343
Sonepar cikkszám
SN064936
Gyártói cikkszám
7400483
Gyártói típuskód
DUG 250-3R4SL130
Szerelési nyílás:
kerek
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 282x282 szalaghorg