OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 282x282 szalaghorg SN064946 - 7400419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196441839
Sonepar cikkszám
SN064946
Gyártói cikkszám
7400419
Gyártói típuskód
DUG 250-3 4SL160
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 282x282 szalaghorg