Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 282x282 szalaghorg SN064949 - 7400485

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - kerek

  • Névleges méret - 250 mm

  • Szélesség - 282 mm

  • Hosszúság - 282 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196441709

Sonepar cikkszám

SN064949

Gyártói cikkszám

7400485

Gyártói típuskód

DUG 250-3R4SL190

Szerelési nyílás:

kerek

Névleges méret:

250 mm

Szélesség:

282 mm

Hosszúság:

282 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 282x282 szalaghorg