OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg SN064937 - 7400487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - kerek
Névleges méret - 305 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431350
Sonepar cikkszám
SN064937
Gyártói cikkszám
7400487
Gyártói típuskód
DUG 350-3R9SL70
Szerelési nyílás:
kerek
Névleges méret:
305 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg