Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg SN064942 - 7400529

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - kerek

  • Névleges méret - 350 mm

  • Szélesség - 383 mm

  • Hosszúság - 383 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431497

Sonepar cikkszám

SN064942

Gyártói cikkszám

7400529

Gyártói típuskód

DUG 350-3R4SL130

Szerelési nyílás:

kerek

Névleges méret:

350 mm

Szélesség:

383 mm

Hosszúság:

383 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg