OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg SN064944 - 7400541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - kerek
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431527
Sonepar cikkszám
SN064944
Gyártói cikkszám
7400541
Gyártói típuskód
DUG 350-3R7SL100
Szerelési nyílás:
kerek
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg