Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg SN064952 - 7400518

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Névleges méret - 350 mm

  • Szélesség - 383 mm

  • Hosszúság - 383 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196441891

Sonepar cikkszám

SN064952

Gyártói cikkszám

7400518

Gyártói típuskód

DUG 350-3 9SL160

Szerelési nyílás:

négyzetes

Névleges méret:

350 mm

Szélesség:

383 mm

Hosszúság:

383 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg