OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg SN064954 - 7400522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196441877
Sonepar cikkszám
SN064954
Gyártói cikkszám
7400522
Gyártói típuskód
DUG 350-3 4SL160
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg