OBO - Szerelőfedél UK500 üreges padlóban 590x330x22 tűzihorganyz SN064957 - 7428541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 330 mm
Hosszúság - 590 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415541
Sonepar cikkszám
SN064957
Gyártói cikkszám
7428541
Gyártói típuskód
DUG UK 500
Szélesség:
330 mm
Hosszúság:
590 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél UK500 üreges padlóban 590x330x22 tűzihorganyz