OBO - Szerelőfedél zárt 800x500x4 szalaghorganyzott SN064958 - 7425006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Hosszúság - 800 mm
Szerelőnyílások száma - 0
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245353
Sonepar cikkszám
SN064958
Gyártói cikkszám
7425006
Gyártói típuskód
OKA D 500
Szélesség:
500 mm
Hosszúság:
800 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél zárt 800x500x4 szalaghorganyzott