OBO - Szerelőfedél zárt, bepatt 800x600x4 szalaghorg SN064962 - 7425028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Hosszúság - 800 mm
Szerelőnyílások száma - 0
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245391
Sonepar cikkszám
SN064962
Gyártói cikkszám
7425028
Gyártói típuskód
OKA D 600 R
Szélesség:
600 mm
Hosszúság:
800 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Bepattintható fedélrögzítés:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél zárt, bepatt 800x600x4 szalaghorg