OBO - Szerelőlap 2 db B típusú kivágással 63x36x1,5 SN064982 - 7408714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Szélesség - 36 mm
Hosszúság - 63 mm
Beszerelési technika - egyéb
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196481934
Sonepar cikkszám
SN064982
Gyártói cikkszám
7408714
Gyártói típuskód
MPK 2B
Beépíthető eszközök száma:
2
Szélesség:
36 mm
Hosszúság:
63 mm
Beszerelési technika:
egyéb
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Szerelőlap 2 db B típusú kivágással 63x36x1,5