OBO - Szerelőlap 3 db A típusú kivágással 63x36x1,5 SN064984 - 7408712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Szélesség - 36 mm
Hosszúság - 63 mm
Beszerelési technika - egyéb
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196481927
Sonepar cikkszám
SN064984
Gyártói cikkszám
7408712
Gyártói típuskód
MPK 3A
Beépíthető eszközök száma:
3
Szélesség:
36 mm
Hosszúság:
63 mm
Beszerelési technika:
egyéb
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Szerelőlap 3 db A típusú kivágással 63x36x1,5