OBO - Szerelőlap GESR2 2x Typ B SN064997 - 7408804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 2
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460687
Sonepar cikkszám
SN064997
Gyártói cikkszám
7408804
Gyártói típuskód
MP R2 2B
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
2
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
65 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Szerelőlap GESR2 2x Typ B