Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőlap GESR2 2x Typ C SN064998 - 7408806

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 2

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Rögzítés módja - bepattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196460724

Sonepar cikkszám

SN064998

Gyártói cikkszám

7408806

Gyártói típuskód

MP R2 2C

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

2

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

bepattintható

Fedlap hossza:

65 mm

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Szerelőlap GESR2 2x Typ C