OBO - Szerelőlap hajlított, kicsi 210x120 cink-alu bevonat SN065000 - 7085111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 120 mm
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 210 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163305
Sonepar cikkszám
SN065000
Gyártói cikkszám
7085111
Gyártói típuskód
MP WI KL. DD
Lemez szélesség:
120 mm
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
210 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Szerelőlap hajlított, kicsi 210x120 cink-alu bevonat