OBO - Szerelőlap hajlított, nagy 265x200 cink-alu bevonat SN065001 - 7085112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 200 mm
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 240 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195286790
Sonepar cikkszám
SN065001
Gyártói cikkszám
7085112
Gyártói típuskód
MP WI GR. DD
Lemez szélesség:
200 mm
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
240 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Szerelőlap hajlított, nagy 265x200 cink-alu bevonat