OBO - Szerelőlap lapos kivitel 235x120 cink-alu bevonat Double Dip SN065002 - 7085108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 120 mm
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 235 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163268
Sonepar cikkszám
SN065002
Gyártói cikkszám
7085108
Gyártói típuskód
MP FL DD
Lemez szélesség:
120 mm
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
235 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Szerelőlap lapos kivitel 235x120 cink-alu bevonat Double Dip