OBO - Szerelőlap rácsos kábeltálcához 65x68mm tűzihorganyzott 6006486 - 6006486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 65 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 68 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196933259
Sonepar cikkszám
6006486
Gyártói cikkszám
6006486
Gyártói típuskód
MPG 65 FT
Lemez szélesség:
65 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
68 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Rácsos kábeltálcához oldalfali tartó