OBO - Szerelőlap rácsos kábeltálcához 95x90 tűzihorganyzott SN065003 - 6006487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 95 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 90 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196933310
Sonepar cikkszám
SN065003
Gyártói cikkszám
6006487
Gyártói típuskód
MPG 90 FT
Lemez szélesség:
95 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
90 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Szerelőlap nagy, rácsos kábeltálcához 111x90 mer thorg