Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőlap univerzális 170x115 cink-alu bevonat, Double Dip SN065004 - 7085114

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 170 mm

  • Kivitel - vízszintes

  • Lemezmagasság - 120 mm

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195163312

Sonepar cikkszám

SN065004

Gyártói cikkszám

7085114

Gyártói típuskód

MP UNI DD

Lemez szélesség:

170 mm

Kivitel:

vízszintes

Lemezmagasság:

120 mm

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Szerelőlap univerzális 170x115 cink-alu bevonat, Double Dip