OBO - Szerelőlemez nagy teherbírású 282x282x100 szalaghorganyzott SN065013 - 7400420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195483267
Sonepar cikkszám
SN065013
Gyártói cikkszám
7400420
Gyártói típuskód
DUG 250-3 4SL100
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőlemez nagy teherbírású 282x282x100 szalaghorganyzott