OBO - Szerelőlemez nagy teherbírású 383x383x100 szalaghorganyzott SN065017 - 7400542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195483359
Sonepar cikkszám
SN065017
Gyártói cikkszám
7400542
Gyártói típuskód
DUG 350-3 9SL100
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőlemez nagy teherbírású 383x383x100 szalaghorganyzott