OBO - Szerelősín 35x18mm/2m 1112708 - 1112708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195632597
Sonepar cikkszám
1112708
Gyártói cikkszám
1112708
Gyártói típuskód
AMS3518P2000FS
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.54 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.31 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.52 cm3
Tömeg:
1.15 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.32 cm3