OBO - Szerelősín C profil 20x8mm/2m horg 1105124 - 1105124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 20 mm
Magasság - 8 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195039433
Sonepar cikkszám
1105124
Gyártói cikkszám
1105124
Gyártói típuskód
CL2008UP2000FS
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
20 mm
Magasság:
8 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
11 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.03 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.17 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.03 cm3
Tömeg:
0.2 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.17 cm3