OBO - Szerelősín C profil 25x10mm/2m horganyzott 1107127 - 1107127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 25 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195040453
Sonepar cikkszám
1107127
Gyártói cikkszám
1107127
Gyártói típuskód
CL2510UP2000FS
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
25 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
11 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.08 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.44 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.13 cm3
Tömeg:
0.36 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.35 cm3