Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 25x10mm/2m perf horg 1108123 - 1108123

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195040811

Sonepar cikkszám

1108123

Gyártói cikkszám

1108123

Gyártói típuskód

CL2510P2000FS

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

25 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

11 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

6.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.06 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.44 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.12 cm3

Tömeg:

0.37 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0.35 cm3

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 25x10mm/2m perf horg