OBO - Szerelősín C profil 25x12mm/2m horganyzott 1117033 - 1117033

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195046578

Sonepar cikkszám

1117033

Gyártói cikkszám

1117033

Gyártói típuskód

CL2512UP2000FS

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

25 mm

Magasság:

12 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

11 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.14 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.59 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.19 cm3

Tömeg:

0.58 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0.47 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 25x12mm/2m horganyzott