OBO - Szerelősín C profil 25x12mm/2m tűzihorganyzott 1117025 - 1117025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 25 mm
Magasság - 12 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195046516
Sonepar cikkszám
1117025
Gyártói cikkszám
1117025
Gyártói típuskód
CL2512UP2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
25 mm
Magasság:
12 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
11 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.14 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.59 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.19 cm3
Tömeg:
0.65 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.47 cm3