OBO - Szerelősín C profil 27x12,5mm/2m tűzihorganyzott 1109022 - 1109022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195041474
Sonepar cikkszám
1109022
Gyártói cikkszám
1109022
Gyártói típuskód
CL2712UP2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
12 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.98 cm4
Tömeg:
0.9 kg
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 27x12,5mm/2m tüzihorg