OBO - Szerelősín C profil 30x15/2000mm tűzihorganyzott 1109871 - 1109871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195041771
Sonepar cikkszám
1109871
Gyártói cikkszám
1109871
Gyártói típuskód
CM3015P2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.24 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.22 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.29 cm3
Tömeg:
0.73 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.81 cm3
RAL-szám:
0