OBO - Szerelősín C profil 30x15/600mm tűzihorganyzott 1109820 - 1109820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037217
Sonepar cikkszám
1109820
Gyártói cikkszám
1109820
Gyártói típuskód
CM3015P0600FT
Hosszúság:
600 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.24 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.22 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.29 cm3
Tömeg:
0.44 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0.81 cm3