OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/2m 1118021 - 1118021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195046936
Sonepar cikkszám
1118021
Gyártói cikkszám
1118021
Gyártói típuskód
2068 2M BK
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.49 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.85 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.44 cm3
Tömeg:
0.9 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.05 cm3
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 35x18mm/2m