Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/2m 1119648 - 1119648

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195864318

Sonepar cikkszám

1119648

Gyártói cikkszám

1119648

Gyártói típuskód

AML3518P2000FS

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16.5 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

8.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.44 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.84 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.42 cm3

Tömeg:

0.83 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.05 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 35x18mm/2m