OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/2m th. 1112759 - 1112759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195632535
Sonepar cikkszám
1112759
Gyártói cikkszám
1112759
Gyártói típuskód
AMS3518P2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.54 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.31 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.52 cm3
Tömeg:
1.22 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.32 cm3
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 35x18mm/2m th.