OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/2m V2A SN014295 - 1119702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047650
Sonepar cikkszám
SN014295
Gyártói cikkszám
1119702
Gyártói típuskód
AML3518P2000A2
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.44 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.42 cm3
Tömeg:
0.82 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
1.05 cm3