Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/6m perforálatlan 1112244 - 1112244

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195043454

Sonepar cikkszám

1112244

Gyártói cikkszám

1112244

Gyártói típuskód

AMS3518UP6000FT

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16.5 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.6 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

2.33 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.54 cm3

Tömeg:

1.11 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.33 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 35x18mm/6m perforálatlan